Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 350 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 350 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 350 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 350 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 350 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 350 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-79791
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     79791
EAN/GTIN:
     4057221005822
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 350
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
301
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
350
b:
49
k:
7,5
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
350 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9849*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,548*
€ 6,60212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,5853*
€ 5,45651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2053*
€ 5,00431
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,1191*
€ 3,71173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0791*
€ 3,66413
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6349*
€ 3,13553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5549*
€ 3,04033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4549*
€ 2,92133
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9849*
€ 2,36203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.