Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-79796
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     79796
EAN/GTIN:
     4028203350087
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
31
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
22
d:
14
l:
65 mm
b:
34
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
b=l>200 mm:
53
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7379*
€ 0,8781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.