Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 200 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-79840
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     79840
EAN/GTIN:
     4028203350377
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
156
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
200 mm
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2335*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0672*
€ 4,83997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7172*
€ 4,42347
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9749*
€ 2,35013
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6635*
€ 1,97957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6235*
€ 1,93197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5435*
€ 1,83677
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2335*
€ 1,46787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.