Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27 x 190 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80001
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     80001
EAN/GTIN:
     4028203631599
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 190
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
124
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
41
d:
27
l:
190
b:
66
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
66
b=l<125 mm:
60
b=l>200 mm:
79
Normart:
DIN
Gewinde:
M 27
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
190 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1652*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0017*
€ 11,90202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4752*
€ 8,89549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3964*
€ 7,61172
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,5652*
€ 6,62259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4352*
€ 6,46789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1452*
€ 6,12279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1652*
€ 4,95659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.