Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80876
EAN/GTIN:
     4055248097899
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
L:
70 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0959*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5357*
€ 3,01748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1281*
€ 2,53244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.