Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80878
EAN/GTIN:
     4055248097912
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
10 mm
k:
3,72
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1979*
€ 2,6155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.