Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80890
EAN/GTIN:
     4057221486621
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
L:
55 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.