Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 120, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 120, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 120, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 120, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 120, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80915
EAN/GTIN:
     4057221487192
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
L:
120 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,32*
€ 63,4508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,03*
€ 61,9157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.