Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 30, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 30, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 30, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 30, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 30, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80920
EAN/GTIN:
     4055248098094
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
L:
30 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1138*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6549*
€ 3,15933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2069*
€ 2,62621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.