Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 100, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 100, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80931
EAN/GTIN:
     4057221487604
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
L:
100 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,12*
€ 56,0728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,15*
€ 51,3485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.