Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 30, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 30, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 30, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 30, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 30, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80956
EAN/GTIN:
     4055248098254
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
L:
30 mm
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
16
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3683*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3316*
€ 5,1546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6617*
€ 0,78742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5083*
€ 0,60488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.