Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 45, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 45, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 45, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 45, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 45, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80959
EAN/GTIN:
     4057221488267
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
L:
45 mm
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4302*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7985*
€ 5,71022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5702*
€ 0,67854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5202*
€ 0,61904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.