Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 90, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 90, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 90, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 90, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 16 x 90, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-80967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80967
EAN/GTIN:
     4057221488441
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
33,6
s:
10
d:
16
L:
90 mm
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,495*
€ 30,33905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,825*
€ 29,54175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.