Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 20, Federstahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 20, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 20, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 20, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 20, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 20, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8112
EAN/GTIN:
     4055248020934
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
10,5
d1:
12,5
d:
12
l:
20
a:
2
Abscherkraft:
48
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,245*
€ 22,90155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,135*
€ 19,20065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.