Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Fassadenbauschraube A2 A 6,5 x 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro Fassadenbauschraube A2 A 6,5 x 19
E-NORMpro Fassadenbauschraube A2 A 6,5 x 19
E-NORMpro Fassadenbauschraube A2 A 6,5 x 19
Artikel-Nr.:
     5417F-82025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784238403
EAN/GTIN:
     4317784238403
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ a
fassadenschraube
Fassadenschrauben, A2 Edelstahl

Mit 16 mm Dichtscheibe, mit Spitze Form A,
SW 9,5 mm (ca. 3/8 Zoll).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Außensechskant
Durchmesser Dichtscheibe:
16 mm
Antrieb:
SW 9,5 mm (ca. 3/8")
Form:
A
Ausführung:
mit Spitze
Werkstoff:
A2
Länge:
19 mm mm
Durchmesser:
6,5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: E-NORMpro, A2, A, 6,5, x
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,1045*
€ 0,1445*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 0,1197*
€ 0,1657*
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,1657*
€ 0,2292*
16 Tage
600
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,25*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,2016*
€ 0,2698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.