Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENORMpro Fensterbankschraube 3,9x25mm, mit Polyamidscheibe , Kreuzschlitz Pozidrive A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENORMpro Fensterbankschraube 3,9x25mm, mit Polyamidscheibe , Kreuzschlitz Pozidrive A2 blank
ENORMpro Fensterbankschraube 3,9x25mm, mit Polyamidscheibe , Kreuzschlitz Pozidrive A2 blank
ENORMpro Fensterbankschraube 3,9x25mm, mit Polyamidscheibe , Kreuzschlitz Pozidrive A2 blank
ENORMpro Fensterbankschraube 3,9x25mm, mit Polyamidscheibe , Kreuzschlitz Pozidrive A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-82040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784240680
EAN/GTIN:
     4317784240680
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Fensterbankschrauben
Polyamid Scheibe
Fensterbankschrauben, PZD, A2 Edelstahl Mit 12 mm Kunststoffscheibe natur, mit Blechschraubengewinde.
Weitere Informationen:
d3:
12
Hersteller:
ENORMpro
l:
25
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Ausführung:
Fensterbankschrauben
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
A2
Spitze:
Standard-Metall
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
3,9
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamid scheibe, Fensterbankschraube A2 3,9x25 E-NORMpro
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7900
100
€ 4,95*
ab € 0,0524*
€ 0,0764*
5 Tage
8000
100
€ 4,30*
ab € 0,0859*
€ 0,1207*
100
€ 9,80*
ab € 0,0923*
€ 0,1311*
2 Tage
7900
100
€ 7,90*
ab € 0,137*
€ 0,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0528*
€ 1,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,632*
€ 1,94208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.