Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 60 mm
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 60 mm
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-83759
Hersteller:
     HBS
Herst.-Nr.:
     4001425871448
EAN/GTIN:
     4001425871448
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501

Die Eignung für Türen bis ... kg entnehmen Sie bitte der Tabelle. Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Einsatzbereich:
Schiebetor
Hersteller:
HBS
Tragkraft:
30
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Rollennute/Breite:
6 x 8 mm
kg:
30
Bügel/Breite:
25 x 5 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Rollendurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Torgewichte, torgewichte, Schiebetorrollen Nr.501 60 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
6
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 15,18*
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 10,73*
€ 15,30*
2 Tage
59
1
€ 5,45*
ab € 10,90*
€ 15,36*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 11,50*
€ 16,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60011
ab € 25,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60012
ab € 28,03*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60013
ab € 39,28*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60014
ab € 44,45*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60009
ab € 12,61*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60010
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.