Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 75 mm
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 75 mm
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-83760
Hersteller:
     HBS
Herst.-Nr.:
     4001425600093
EAN/GTIN:
     4001425600093
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501

Die Eignung für Türen bis ... kg entnehmen Sie bitte der Tabelle. Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt

Weitere Informationen:
Tragkraft:
35
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Einsatzbereich:
Schiebetor
Hersteller:
HBS
Rollennute/Breite:
9 x 11 mm
kg:
35
Bügel/Breite:
30 x 6,5 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Rollendurchmesser:
75 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
5
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,55*
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 17,71*
2 Tage
36
1
€ 5,45*
ab € 12,82*
€ 17,80*
2 Tage
58
1
€ 5,59*
ab € 13,22*
€ 18,49*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60011
ab € 25,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60012
ab € 28,03*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60013
ab € 39,28*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60014
ab € 44,45*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87144
ab € 10,73*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60010
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.