Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 90 mm
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 90 mm
HBS Schiebetorrolle Nr. 501, 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-83761
Hersteller:
     HBS
Herst.-Nr.:
     4001425600109
EAN/GTIN:
     4001425600109
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501

Die Eignung für Türen bis ... kg entnehmen Sie bitte der Tabelle. Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt

Weitere Informationen:
Tragkraft:
50
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Einsatzbereich:
Schiebetor
Hersteller:
HBS
Rollennute/Breite:
9 x 11 mm
kg:
50
Bügel/Breite:
40 x 6,5 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Rollendurchmesser:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Torgewichte, torgewichte, Schiebetorrollen Nr.501 90 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 18,00*
€ 24,89*
2 Tage
87
1
€ 5,45*
ab € 18,14*
€ 25,00*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 18,27*
€ 25,08*
3 Tage
84
1
€ 6,99*
ab € 18,44*
€ 25,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,60*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60011
ab € 25,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60012
ab € 28,03*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60013
ab € 39,28*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60014
ab € 44,45*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87144
ab € 10,73*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60009
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.