Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 8x75, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 8x75, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 8x75, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 8x75, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 8x75, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 8x75, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8451
EAN/GTIN:
     4057221789340
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 8 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M8
d1:
8
d:
8 mm
l:
75 mm
b:
22
a:
4
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, kegelstift din 7977 8x75, din 7977, paßstifte d8, 7977-8-75-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,923*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,279*
€ 27,70201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,628*
€ 25,73732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,898*
€ 23,67862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,463*
€ 21,97097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,153*
€ 21,60207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,923*
€ 17,75837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.