Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Kegelstifte
>
DIN 7978
>
Artikel
DIN 7978 Kegelstifte 10x40, mit Innengewinde, Stahl blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-8458
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
8458
EAN/GTIN:
4057221789616
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 10x40 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
t2:
16
t1:
10
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 6
d:
10
l:
40 mm
a:
1,2
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
d1 h10:
10
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7978
... >
Kegelstifte
>
DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde
>
DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
Passstifte
,
din 7978 10x40
,
din 7978
,
a10x40 din7978
,
7978-10-40-Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6321*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0421*
€ 1,2401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9221*
€ 1,0973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8621*
€ 1,0259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8421*
€ 1,0021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7921*
€ 0,9426
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6321*
€ 0,7522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen