Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 10x50, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 10x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x50, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8460
EAN/GTIN:
     4057221789654
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 10x50 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 h10:
10
t2:
16
t1:
10
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 6
d:
10
l:
50 mm
a:
1,2
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 10x50, din 7978, din 7978 a10 x 50, 7978-10-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,194*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,044*
€ 21,47236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,595*
€ 19,74805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,177*
€ 18,06063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,134*
€ 16,81946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,834*
€ 16,46246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,194*
€ 13,32086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.