Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 7978 Kegelstifte 12x50, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 12x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 12x50, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8471
EAN/GTIN:
     4055248021344
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 12x50 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 h10:
12
t2:
20
t1:
12
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 8
d:
12
l:
50 mm
a:
1,6
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 12x50, din 7978, din 7978 a10 x 50, 7978-12-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,216*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,128*
€ 21,57232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,249*
€ 18,14631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,206*
€ 16,90514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,876*
€ 16,51244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,216*
€ 13,34704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.