Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 16x120, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 16x120, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 16x120, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 16x120, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 16x120, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 16x120, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8480
EAN/GTIN:
     4057221789937
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 16x120 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
t2:
25
t1:
16
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 10
d:
16
l:
120 mm
a:
2,0
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
d1 h10:
16
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978, 7978-16-120-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5078*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1778*
€ 6,16158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9378*
€ 5,87598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7278*
€ 5,62608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5778*
€ 5,44758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3378*
€ 5,16198
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5078*
€ 4,17428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.