Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 16x50, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 16x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 16x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 16x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 16x50, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 16x50, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8482
EAN/GTIN:
     4057221789975
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 16x50 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 h10:
16
t2:
25
t1:
16
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 10
d:
16
l:
50 mm
a:
2,0
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 16x50, din 7978, din 7978 a10 x 50, 7978-16-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,242*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,352*
€ 3,98888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,182*
€ 3,78658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,072*
€ 3,65568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,952*
€ 3,51288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,832*
€ 3,37008
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,242*
€ 2,66798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.