Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 6x16, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 6x16, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x16, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x16, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x16, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x16, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8495
EAN/GTIN:
     4055248021375
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 6x16 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 h10:
6
t2:
10
t1:
6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 4
d:
6
l:
16 mm
a:
0,8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
ohne
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte d6, din 7978, passstifte din 7978, 7978-6-16-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,1175*
€ 32,26983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,015*
€ 29,76785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,515*
€ 25,60285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,955*
€ 24,93645
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.