Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 6x24, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 6x24, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x24, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x24, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x24, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x24, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8496
EAN/GTIN:
     4055248021382
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 6x24 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 h10:
6
t2:
10
t1:
6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 4
d:
6
l:
24
a:
0,8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
ohne
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
24 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, 6x24 din 7978, din 7978, m8x24 din 7978, 7978-6-24-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6805*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1205*
€ 1,3334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9905*
€ 1,1787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9305*
€ 1,1073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8905*
€ 1,0597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6805*
€ 0,8098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.