Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 6x30, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 6x30, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x30, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x30, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x30, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x30, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8499
EAN/GTIN:
     4057221790384
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 6x30 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
t2:
10
t1:
6
d2:
M 4
d:
6
l:
30 mm
a:
0,8
d1 h10:
6
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Form:
A
Gewinde:
M 4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 6x30, din 7978, din 7978 a8x30, 7978-6-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9262*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5162*
€ 1,80428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3262*
€ 1,57818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2362*
€ 1,47108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1962*
€ 1,42348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1462*
€ 1,36398
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9262*
€ 1,10218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.