Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 6x45, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 6x45, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x45, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x45, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x45, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x45, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8502
EAN/GTIN:
     4057221790469
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 6x45 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 h10:
6
t2:
10
t1:
6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 4
d:
6
l:
45 mm
a:
0,8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
ohne
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, passstifte d6, din 7978, passstifte din 7978, 7978-6-45-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,8575*
€ 29,58043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,7825*
€ 27,11118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,1625*
€ 20,42338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,3725*
€ 17,10328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.