Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 6x70, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 6x70, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x70, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x70, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x70, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x70, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8506
EAN/GTIN:
     4057221790568
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 6x70 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 h10:
6
t2:
10
t1:
6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 4
d:
6
l:
70 mm
a:
0,8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
ohne
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 m14x70, din 7978, passstifte d6, 7978-6-70-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,498*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,728*
€ 4,43632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,528*
€ 4,19832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,418*
€ 4,06742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,308*
€ 3,93652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,138*
€ 3,73422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,498*
€ 2,97262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.