Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 8x60, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 8x60, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 8x60, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 8x60, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 8x60, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 8x60, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8520
EAN/GTIN:
     4057221790834
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 8x60 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 h10:
8
t2:
12
t1:
8
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 5
d:
8
l:
60 mm
a:
1
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 8x60, din 7978, din 7978 a14x60, 7978-8-60-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,052*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,423*
€ 15,97337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,225*
€ 14,54775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,055*
€ 13,15545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,332*
€ 12,29508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,062*
€ 11,97378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,052*
€ 9,58188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.