Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 Zylinderstifte Form D 6 x 14, Toleranz m6, mit Innengewinde M4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 6 x 14, Toleranz m6, mit Innengewinde M4, Stahl blank
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 6 x 14, Toleranz m6, mit Innengewinde M4, Stahl blank
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 6 x 14, Toleranz m6, mit Innengewinde M4, Stahl blank
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 6 x 14, Toleranz m6, mit Innengewinde M4, Stahl blank
DIN 7979 Zylinderstifte Form D 6 x 14, Toleranz m6, mit Innengewinde M4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8575
EAN/GTIN:
     4055248021887
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 d6x14
DIN 7979 6x14 Stahl, blank, D Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Toleranz:
m6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
t1:
6
d2:
M4
d1:
6
d:
6
l:
14
t2:
10
Form:
D
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Innengewinde:
M4
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7979
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d, 7979-6-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1318*
€ 3,72684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.