Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 6,4 x 18 x 1,6 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 6,4 x 18 x 1,6 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 6,4 x 18 x 1,6 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 6,4 x 18 x 1,6 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 6,4 x 18 x 1,6 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 6,4 x 18 x 1,6 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 6,4 x 18 x 1,6 Stahl galvanisch verzinkt mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-8671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8671
EAN/GTIN:
     4028203335206
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 6,4 x 18 x1,6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,6
d:
6,4 mm
d 2:
18
s:
1,6
d1:
6,4 mm
d 1:
6,4
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00851*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74866*
€ 2,08091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49155*
€ 1,77494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43376*
€ 1,70617
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02222*
€ 0,02644
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,01867*
€ 0,02222
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01738*
€ 0,02068
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.