Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x16 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x16 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x16 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x16 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x16 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x16 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-8692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8692
EAN/GTIN:
     4057222272780
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 10x16 KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Form:
00
Materialstärke:
2,0
d1:
10
d:
10 mm
l:
16 mm
a:
2,4
d2:
6,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0678*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3345*
€ 2,77806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.