Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x22 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x22 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x22 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x22 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x22 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 10x22 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-8695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8695
EAN/GTIN:
     4057222272865
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 10x22 KP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
2,0
d1:
10
d:
10 mm
l:
22 mm
a:
2,4
d2:
6,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1101*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7963*
€ 3,3276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.