Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelhülse FNH 6/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Nagelhülse FNH 6/40
Fischer Nagelhülse FNH 6/40
Fischer Nagelhülse FNH 6/40
Fischer Nagelhülse FNH 6/40
Fischer Nagelhülse FNH 6/40
Fischer Nagelhülse FNH 6/40
Fischer Nagelhülse FNH 6/40
Artikel-Nr.:
     5417F-87004
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050638
EAN/GTIN:
     4006209506387
Suchbegriffe:
NAGEL-6-40
Die Fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
PZ:
7
min. Verankerungstiefe:
30
Bohrernenndurchmesser:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209506387
Durchmesser:
6 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
50 mm
Verankerungstiefe:
30 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0927*
€ 0,1952*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1861*
€ 0,2561*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.