Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelhülse FNH 8/150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer Nagelhülse FNH 8/150
Fischer Nagelhülse FNH 8/150
Fischer Nagelhülse FNH 8/150
Fischer Nagelhülse FNH 8/150
Fischer Nagelhülse FNH 8/150
Fischer Nagelhülse FNH 8/150
Fischer Nagelhülse FNH 8/150
Artikel-Nr.:
     5417F-87012
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     019870
EAN/GTIN:
     4006209198704
Suchbegriffe:
NAGEL-8-150
Die Fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
PZ:
4
min. Verankerungstiefe:
40
Bohrernenndurchmesser:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209198704
Durchmesser:
8 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
160 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
max. Nutzlänge:
110 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 28,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 33,155*
€ 44,445*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 56,10*
€ 72,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.