Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3,5x40 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3,5x40 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3,5x40 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3,5x40 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3,5x40 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3,5x40 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-8799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8799
EAN/GTIN:
     4055248023201
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 3,5x40 KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Form:
00
Materialstärke:
0,75
d1:
3,5
d:
3,5 mm
l:
40 mm
a:
0,8
d2:
2,3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,06*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2313*
€ 2,65525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.