Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 5x45 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 5x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 5x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 5x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 5x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 5x45 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-8839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8839
EAN/GTIN:
     4055248023478
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 5x45 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Form:
00
Materialstärke:
1,0
d1:
5
d:
5 mm
l:
45 mm
a:
1,1
d2:
3,4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,491*
€ 2,96429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.