Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonswerk Wohnraumtür-Band, steigend, 2-tlg., Flako, DIN L, 5450, VARIANT V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simonswerk Wohnraumtür-Band, steigend, 2-tlg., Flako, DIN L, 5450, VARIANT V
Simonswerk Wohnraumtür-Band, steigend, 2-tlg., Flako, DIN L, 5450, VARIANT V
Simonswerk Wohnraumtür-Band, steigend, 2-tlg., Flako, DIN L, 5450, VARIANT V
Artikel-Nr.:
     5417F-89200
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     4015471040482
EAN/GTIN:
     4015471040482
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Variant-Bänder , steigend für gefälzte Türen

Zur Verwendung an Holzzargen. V 5450, vernickelt, Größe 15.

Weitere Informationen:
Funktionsbereich:
Standard
Bandkonstruktion:
2-teilig
Tragkraft pro Flügel (1 x 2 m) bei zwei Bändern:
40 kg
Ergänzung:
gefälzte Türen
Befestigungsabstand Rahmenteil:
22 mm
Lagerung:
ohne Lagerung
Zapfenlänge Rahmenteil:
50 mm
Verstellbar:
fest
Zapfendurchmesser Rahmenteil:
7 mm
Zapfenlänge Flügelteil:
50 mm
Einsatzbereich:
Wohnraumtür
Zapfendurchmesser Flügelteil:
8 mm
Anwendung:
Blendrahmen
Befestigungsart Rahmenteil:
zum Eindrehen
Materialstärke:
2,5 mm
Befestigungsart Flügelteil:
zum Eindrehen
Material:
Stahl
Türwerkstoff:
Holz
Modellbezeichnung:
VARIANT V
Modellnummer:
5450
Basis:
Band
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Kopfausbildung:
Flachkopf
Stiftausführung:
innenliegend
DIN-Richtung:
DIN Links
Hersteller:
SIMONSWERK
Ausführung:
vernickelt
Rollendurchmesser:
15 mm
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Baka-Bänder links V 5450 vernickelt
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
2
€ 6,90*
ab € 15,66*
€ 20,09*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 20,13*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 15,7423*
€ 20,1323*
6 Tage
14
2
€ 4,79*
ab € 16,42*
€ 20,99*
7 Tage
18
2
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010510 1 01502
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.