Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonswerk Wohnraumtür-Band, steigend, 2-tlg., Flako, DIN R, 5450, VARIANT V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simonswerk Wohnraumtür-Band, steigend, 2-tlg., Flako, DIN R, 5450, VARIANT V
Simonswerk Wohnraumtür-Band, steigend, 2-tlg., Flako, DIN R, 5450, VARIANT V
Simonswerk Wohnraumtür-Band, steigend, 2-tlg., Flako, DIN R, 5450, VARIANT V
Artikel-Nr.:
     5417F-89201
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     4015471040529
EAN/GTIN:
     4015471040529
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Variant-Bänder , steigend für gefälzte Türen

Zur Verwendung an Holzzargen. V 5450, vernickelt, Größe 15.

Weitere Informationen:
Befestigungsart Flügelteil:
zum Eindrehen
Materialstärke:
2,5 mm
Türwerkstoff:
Holz
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
VARIANT V
Modellnummer:
5450
Basis:
Band
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Kopfausbildung:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
DIN-Richtung:
DIN Rechts
Stiftausführung:
innenliegend
Bandkonstruktion:
2-teilig
Funktionsbereich:
Standard
Ergänzung:
gefälzte Türen
Tragkraft pro Flügel (1 x 2 m) bei zwei Bändern:
40 kg
Lagerung:
ohne Lagerung
Befestigungsabstand Rahmenteil:
22 mm
Zapfenlänge Rahmenteil:
50 mm
Verstellbar:
fest
Zapfendurchmesser Rahmenteil:
7 mm
Zapfenlänge Flügelteil:
50 mm
Einsatzbereich:
Wohnraumtür
Zapfendurchmesser Flügelteil:
8 mm
Anwendung:
Blendrahmen
Befestigungsart Rahmenteil:
zum Eindrehen
Ausführung:
vernickelt
Hersteller:
SIMONSWERK
Rollendurchmesser:
15 mm
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband, Baka-Bänder rechts V 5450 vernickelt
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
2
€ 6,90*
ab € 15,33*
€ 19,88*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 21,06*
6 Tage
36
2
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 21,49*
3 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,67*
2 Tage
36
2
€ 7,90*
ab € 17,84*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010510 2 01502
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.