Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 91 x 750 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 91 x 750 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 91 x 750 x 2,0
Einschlag-Bodenhülse 91 x 750 x 2,0
Artikel-Nr.:
     5417F-89515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784370684
EAN/GTIN:
     4317784370684
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt 

Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit  
Materialstärke: 2,0 mmit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
600
Breite:
91
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
150
Länge gesamt:
750
Materialstärke:
2,0
Stärke:
2 mm
Länge:
750 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülse tzn 91x750 Stärke 2,0mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1381
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,28*
7 Tage
1381
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,96*
€ 7,40*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 9,16*
4 Tage
1341
€ 4,30*
ab € 9,87*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.