Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2
Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2
Flechtzaunbeschlag Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     5417F-89526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784370448
EAN/GTIN:
     4317784370448
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
flechtzaunbeschlag
Flechtzaunbeschlag, Edelstahl A2

L-Form, 30 mm breit, mit angeschweißter Kreuzschlitzholzschraube 9 x 45 mm, lichte Höhe 38 mm, ohne Schrauben.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
lichte Höhe:
38 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
30 mm
Länge:
38 mm
Lochdurchmesser:
4 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pfostenträger, Edelstahl, Flechtzaunbeschlag,, A2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,6202*
€ 0,6202*
6 Tage
5600
100
Frei Haus
ab € 0,5021*
€ 0,6721*
4 Tage
5600
100
€ 8,50*
ab € 0,5747*
€ 0,7647*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,551*
€ 0,9582*
4 Tage
5600
100
Frei Haus
ab € 0,9237*
€ 1,1942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9582*
€ 1,14026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.