Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Sechskantschraube 12x45mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7990 Sechskantschraube 12x45mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x45mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x45mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x45mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x45mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9019
EAN/GTIN:
     4055248023980
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 m12x45
din 7990 4.6
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 12 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
k:
8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
45 mm
b:
17,75
Normart:
DIN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7990
Weitere Suchbegriffe: din 7990, 7990-12-45-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,80*
€ 56,882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.