Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Sechskantschraube 12x75mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Sechskantschraube 12x75mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x75mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x75mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x75mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
DIN 7990 Sechskantschraube 12x75mm mit Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9023
EAN/GTIN:
     4055248024024
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 4.6
din 7990
DIN 7990 Mu 4.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 12 x 75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
18
d:
12
l:
75 mm
b:
17,75
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
12
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7990
Weitere Suchbegriffe: 7990-12-75-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9492*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6463*
€ 4,3391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2058*
€ 2,6249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0558*
€ 2,4464
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5555*
€ 1,85105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2592*
€ 1,49845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2292*
€ 1,46275
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1692*
€ 1,39135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9492*
€ 1,12955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.