Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x60, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-90731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90731
EAN/GTIN:
     4055248098759
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x60 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,70
Antrieb:
Innensechskant
s:
4
d:
8
l:
60 mm
dt:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3604*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,281*
€ 5,09439
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6529*
€ 0,77695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.