Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 25 mm, Edelstahl blank A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 25 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 25 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 25 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 25 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 25 mm, Edelstahl blank A2
Artikel-Nr.:
     5417F-94473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222172707
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
verbindungsmutter
Sechskantmuffen SW 17
Weitere Informationen:
l:
25
Schlüsselweite:
17
Abmessung:
M 10 x 25 S=17
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
SW:
17
d:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
Sechskant
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-10-25-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.