Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 75 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 75 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 75 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 75 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 75 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 75 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-94609
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     94609
EAN/GTIN:
     4055248099282
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
21
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
l:
75 mm
b:
54
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4146*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4075*
€ 5,24493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9375*
€ 4,68563
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2139*
€ 2,63454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1939*
€ 2,61074
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8646*
€ 2,21887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8346*
€ 2,18317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7646*
€ 2,09987
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4146*
€ 1,68337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.