Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 70 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 70 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 70 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 70 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 70 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 70 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 70 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 70 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-9466
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     9466
EAN/GTIN:
     4028203350544
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
30
d:
20
l:
70 mm
b:
46
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,805*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,1325*
€ 25,14768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,0625*
€ 25,06438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,1225*
€ 23,94578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,015*
€ 19,05785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,675*
€ 18,65325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,805*
€ 15,23795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.