Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 100, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 100, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 20 x 100, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-95143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95143
EAN/GTIN:
     4057221488892
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
L:
100 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,6025*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,4875*
€ 62,46013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,8675*
€ 60,53233
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,3525*
€ 50,39948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,7425*
€ 48,48358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,6125*
€ 47,13888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,9525*
€ 46,35348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,6025*
€ 38,79698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.